Tässä se nyt on – LEDVANCEn uunituore lamppuopas täynnä sesongin uutuustuotteita korvaamaan entiset loistelamput ja pienoisloistelamput.
Opasta on kätevä käyttää, sillä sivuilla on korvattavan perinteisen lampun vieressä listattuna LED-vaihtoehdot sähkönumeroineen.
Oppaasta löydät esimerkiksi perinteisen T8-loistelampun korvaavat LED-valoputket, joissa on uusia ominaisuuksia, kuten markkinoiden ensimmäinen Multi Lumen LED-valoputki!
Nyt SUPERIOR ja PERFORMANCE LED-valoputken valovirta on valittavissa kätevästi suoraan lampun päässä olevasta kytkimestä. SUPERIOR CLASS LED-valoputken valovirta on jopa 4100 lm, käyttöikä 100 000 tuntia ja sille myönnetään 7 vuoden takuu! PERFORMANCE CLASS LED-valoputkessakin on nyt 75 000 tunnin käyttöikä ja 5 vuoden takuu.
Lamppuopas
Oppaasta löydät myös pistokantalamput korvaavat LED-lamput. On tärkeää muistaa, että näistä lampuista kaikki soveltuvat suoraan yhteensopivan liitäntälaitteen kanssa ja mikäli se ohitetaan, toimivat lamput myös suoraan 230V AC -verkkojännitteellä. 2-pinniset lamput toimivat suoraan perinteisen lampun tilalla tai verkkojännitteellä, kun valaisimen kuristin ohitetaan. Valikoima on laaja ja kattaa yleisimmät lamppukantatyypit. Saatavilla on lamppuja eri värilämpötiloilla, jotka ovat 3000 K, 4000 K ja 6500 K.
Valikoimasta löytyy myös LED-korvaajat elohopea-,monimetalli- ja suurpainenatriumlampuille ja näistä on saatavana mallit jopa 8 vuoden takuulla.
Mikäli tarvitset DALI-ohjattavia T8- tai T5- LED-valoputkia muista LEDVANCE External -lamput ja liitäntälaittee. Nyt myös osan DULUX -pistokantaloistelamppuja korvaavista LED-lampuista voidaan himmentää suoraan DALI-järjestelmän avulla.
Selaa, inspiroidu ja nappaa ne tuotteet, joilla onnistut entistä paremmin.