ABB - Mini Winpower SNMP -kortti - Powervalue 11 T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - SNMP/web-adapteri
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 67 mm
Korkeus - 41 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
151 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7640169262135
Sähkönumero
8408628
Toimittajan tuotenumero
4NWP100110R0002
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
SNMP/web-adapteri
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
67 mm
Korkeus:
41 mm
Syvyys:
74 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Mini Winpower SNMP -kortti on ABB PowerValue 11 T G2 1 - 3kVAtuoteperheeseen sopiva relekortti
Mini Winpower SNMP -kortti
Mini Winpower SNMP -kortti on ABB PowerValue 11 T G2 1 - 3kVA tuoteperheeseen sopiva relekortti
Mini Winpower SNMP -kortti
Mini Winpower SNMP -kortti on ABB PowerValue 11 T G2 1 - 3kVA tuoteperheeseen sopiva relekortti
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


