ABB - Mittauskeskus Fe - 1T-MK50J-TU 1T 50A IP34

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - muu
Asennuslevyllä - kyllä
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 50 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
526 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6429811178021
Sähkönumero
3411076
Toimittajan tuotenumero
1T-MK50J-TU
Tukkuerä
10
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
muu
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
50 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Leveys:
400 mm
Korkeus:
1600 mm
Syvyys:
170 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


