Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

ABB - Mittauskeskus Fe - YM5T03U 2T 50A IP34

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kaksikerroksinen

  • Mittariristikkojen määrä - 1

  • Asennustapa - pinta-asennus / osittain upotettu

  • Kenttien lukumäärä - 59

  • Asennuslevyllä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034172200

Sähkönumero

3417220

Toimittajan tuotenumero

2TQN000065Y0102

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

kaksikerroksinen

Mittariristikkojen määrä:

1

Asennustapa:

pinta-asennus / osittain upotettu

Kenttien lukumäärä:

59

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaali:

teräs

Nimellisvirta:

50 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Leveys:

500 mm

Korkeus:

700 mm

Syvyys:

112 mm

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

9010

2-tariffi mittauskeskus 500x700x112mm, pinta- ja uppoas., 1 mittariristikko, värisävy maalarin valkoinen RAL 9010 2-tariffi mittauskeskus 500x700x112mm.
1 kpl 40A 4-napainen vikavirtasuojakytkin.
3 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa.
39-mod varatilaa.
Sisältää oven. Värisävy RAL 9010.

Tuotteseen saatavilla sadelippa 34 193 57 lisävarusteena.




ABB

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan