ABB - Ohituskytkin PDU 16A PValueRT - Virranjakeluy Powervalue 11 RT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 395 mm
Korkeus - 78 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640169260773
Sähkönumero
8408576
Toimittajan tuotenumero
4NWP101737R0001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
bypass (ohituslaite)
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
395 mm
Korkeus:
78 mm
Syvyys:
88 mm
Nimellisvirta:
16 A
Ohituskykin PDU 16A PowerValue 11 RT
UPS Ohituskytkin 16A PowerValue RT
Ohituskykin PDU 16A PowerValue 11 RT UPS
UPS Ohituskytkin 16A PowerValue RT
Ohituskykin PDU 16A PowerValue 11 RT UPS
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


