Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

varastointi päättyy
ABB - Jussi - VALONS HEHKUL 60-400W

ABB - Jussi - VALONS HEHKUL 60-400W

ABB Smart Power

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokoonpano - peruselementti kokopeitelevyllä

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Kruunuvalonsäädin - ei

  • Kuorman tyyppi - resistiivinen kuorma

  • Valaistustason muisti - ei

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

6410035126004

Sähkönumero

3512600

Toimittajan tuotenumero

2210UJ-214

Tukkuerä

2210UJ-214

Kokoonpano

peruselementti kokopeitelevyllä

Käyttötapa

väännin/painike

Kruunuvalonsäädin

ei

Kuorman tyyppi

resistiivinen kuorma

Valaistustason muisti

ei

Käytettävissä painikkeen kanssa

ei

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa

ei

Asennustapa

uppoasennus

Kiinnitystapa

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali

muovi

Materiaalin laatu

kestomuovi

Halogeeniton

kyllä

Pinnan suojaus

käsittelemätön

Pintamateriaali

matta

Väri

valkoinen

RAL-numero (vastaava)

9010

Läpinäkyvä

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP)

IP20

Nimellisjännitealue

230...230 V

Laitteen leveys

85 mm

Laitteen korkeus

85 mm

Laitteen syvyys

33 mm

JUSSI valonsäätimet, upotettavat, IP 20Säätimet toimitetaan varustettunakeskiö- ja peitelevyllä, vaihtokytkin, paitsi 35 126 00