Varastointi päättyy

ABB - Kosketusnäyttö KNX - 6136/07-811-500

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi
ABB - Kosketusnäyttö KNX - 6136/07-811-500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - lasi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395223437

Sähkönumero

2814535

Toimittajan tuotenumero

6136/07-811-500

Tukkuerä

6136/07-811-500

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

lasi

Väri:

valkoinen

Kokoonpano:

käyttöelementti

Näyttö:

väri

Kosketustoiminto:

kyllä

Lisäliitynnät:

muu

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kosketusnäyttö 7, valkoinen lasi