Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

ABB - Riviliitin 35mm2 - ZS35 HAR

ABB - Riviliitin 35mm2 - ZS35 HAR

Klinkmann Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 6...35 mm²

  • Mitoitusvirta In - 125 A

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Kontaktien määrä per kerros - 2

Pakkaus

  • 20 kpl

EAN-koodi

3472595160105

Sähkönumero

1908123

Toimittajan tuotenumero

1SNK516010R0000

Tukkuerä

1SNK516010R0000

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä

6...35 mm²

Mitoitusvirta In

125 A

Nimellisjännite

1000 V

Kaapeliliitännän tyyppi 1

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros

2

Asennustapa

DIN-kisko 35 mm

Väri

harmaa

Liitettävä johdin, lanka

6...35 mm²

Kerrosten lukumäärä

1

Rungon eristysmateriaali

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue

-40...110 °C

Materiaalin paloluokitus UL94

V0

Räjähdystestattu versio 'Ex e'

kyllä

Sulkulaatta vaaditaan

ei

harmaa, lev:16mm, johto:35mm2 1+1 läpisyöttö, ruuvi

SNK-sarja
Innovatiiviset tuotteet ovat saatavilla PI-jousi- (push-in ja jousi), ruuviliitin- ja pistoketekniikoilla yleisimpien lisätarvikkeiden kanssa. Voidaan käyttää maailmanlaajuisesti ja vaikeissa olosuhteissa (kuten vaarallisissa käyttöpaikoissa, raideliikenteessä, merenkulussa ja aurinkovoimassa).

Edut

  • Älykkäät liitännät: ABB:n PI-jousitekniikka nopeuttaa liitäntää 50%, helpottaa sitä ja vähentää johtimen esivalmistelua
  • ABB:n ruuviliitintekniikka poistaa uudelleenkiristysten tarpeen
  • Älykäs logistiikka: PI-jousi- ja ruuviliitintuotteissa käytetään samoja tarvikkeita, mikä pienentää varastoja jopa 50 %
  • Optimaalisten tarvikkeiden ja suoran kytkennän ansiosta valinta ja asennus sujuvat nopeammin
  • Älykäs rakenne: SNK-sarjan epäsymmetrinen rakenne sekä tasainen ja hyvin näkyvä merkintäalue estävät asennus- ja kytkentävirheitä
  • Merkinnät näkyvät erinomaisesti, sillä ne sijaitsevat liittimien päällä
Ominaisuudet
  • Toiminnot ja ratkaisut: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus, ohjaus
  • SNK-sarja: päätyosat ja piirierottimet sopivat monentyyppisiin ja –kokoisiin liittimiin
  • Kaksinkertaiset keskikanavat mahdollistavat erilaisia toimintoja, kuten siltauksen, testauksen ja mittauksen
  • Eristetyt siltaukset, jotka ovat katkaistavissa ja saatavilla 50 napaan asi, säästävät aikaa ja pienentävät varastotasoja