Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

varastointi päättyy
ABB - Riviliitin - M4/6.N

ABB - Riviliitin - M4/6.N

Klinkmann Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.22...4 mm²

  • Mitoitusvirta In - 32 A

  • Nimellisjännite - 750 V

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Kontaktien määrä per kerros - 2

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

3472591251166

Sähkönumero

1965530

Toimittajan tuotenumero

1SNA125116R0100

Tukkuerä

1SNA125116R0100

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä

0.22...4 mm²

Mitoitusvirta In

32 A

Nimellisjännite

750 V

Kaapeliliitännän tyyppi 1

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros

2

Asennustapa

DIN-/G-kisko TH35/G32

Väri

sininen

Liitettävä johdin, lanka

0.2...4 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2

ruuviliitäntä

Kerrosten lukumäärä

1

Rungon eristysmateriaali

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue

-40...110 °C

Materiaalin paloluokitus UL94

V0

Räjähdystestattu versio 'Ex e'

ei

Sulkulaatta vaaditaan

kyllä

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia

ei

6mm, johto:4mm2, 1+1 läpisyöttö, ruuvi, DIN1-3, sininen

Ruuviriviliittimet
SNA-sarjan ruuviliittimet on kehitetty 50 vuoden kokemuksen tuloksena ja saatavilla on useita kokoja, värejä ja asennusvaihtoehtoja.

Edut

  • Vähemmän huolto- ja vianmääritystoimenpiteitä riviliittimen lukittuessa kiskoon.
  • Lukittu ruuvi takaa turvallisuuden.
  • Liittimen hyvä kiristysvoiman suojaus parantaa luotettavuutta ja vähentää huoltotoimenpiteiden tarvetta
  • Eäsymmetrinen rakenne ehkäisee asennus- ja kytkentävirheitä
  • Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten TS32-kisko, -keskus tai -levy
  • Valmiiksi kootut kokonaisuudet lyhentävät asennusaikaa 50 %
  • Ruuvityyppiset siltausliittimet estävät väärinasennukset tai muutokset
Ominaisuudet
  • Liitäntäkapasiteetti 0,2–240 mm²
  • Toiminnot: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus
  • Luotettava teräslukitus