ABB - Sähkömoottori Fe 400/690V - M2BAX225SMA B3 30kW 1000 IE3

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisteho nimellistaajuudella:

30 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.55 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 kW

Nimellisnopeus:

1000 1/min

Rakennetyyppi:

IM 1001 (B3)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 30 kW

  • Nimellisnopeus - 1000 1/min

  • Rakennetyyppi - IM 1001 (B3)

  • Runkokoko IEC - 225 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8631202

Toimittajan tuotenumero

3GBA223210-ADF

Tukkuerä

1

Nimellisteho nimellistaajuudella:

30 kW

Nimellisnopeus:

1000 1/min

Rakennetyyppi:

IM 1001 (B3)

Runkokoko IEC:

225 mm

M2BAX225 SMA B3 30 kW 1000 IE3

ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.