Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

varastointi päättyy
ABB - Siltaus - BJS32.2

ABB - Siltaus - BJS32.2

Klinkmann Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 2

  • Mitoitusvirta In - 192 A

  • Eristetty - ei

  • Moduulijako - 32 mm

Pakkaus

  • 5 kpl

EAN-koodi

3472592057743

Sähkönumero

1966399

Toimittajan tuotenumero

1SNA205774R1500

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi

ristiinkytkentä

Silloitettujen kontaktien määrä

2

Mitoitusvirta In

192 A

Eristetty

ei

Moduulijako

32 mm

Väri

muu

Räjähdystestattu versio 'Ex e'

ei

Kosketussuojalla

ei

Asennustapa

ruuvattava

2-nap. lev. 32mm paketti D70/32, levy+pultit

Ruuviriviliittimet
SNA-sarjan ruuviliittimet on kehitetty 50 vuoden kokemuksen tuloksena ja saatavilla on useita kokoja, värejä ja asennusvaihtoehtoja.

Edut

  • Vähemmän huolto- ja vianmääritystoimenpiteitä riviliittimen lukittuessa kiskoon.
  • Lukittu ruuvi takaa turvallisuuden.
  • Liittimen hyvä kiristysvoiman suojaus parantaa luotettavuutta ja vähentää huoltotoimenpiteiden tarvetta
  • Eäsymmetrinen rakenne ehkäisee asennus- ja kytkentävirheitä
  • Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten TS32-kisko, -keskus tai -levy
  • Valmiiksi kootut kokonaisuudet lyhentävät asennusaikaa 50 %
  • Ruuvityyppiset siltausliittimet estävät väärinasennukset tai muutokset
Ominaisuudet
  • Liitäntäkapasiteetti 0,2–240 mm²
  • Toiminnot: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus
  • Luotettava teräslukitus