ABB - Suurjännitesulake CEF24-40 - 24 kV 40 A, pit. 442 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5908270806603
Sähkönumero
5822258
Toimittajan tuotenumero
CEF 24-40 442 MM
Tukkuerä
1
Suurjännitesulake, 442 mm



