Varastointi päättyy

AURA - Yleisvalaisin pinta ALISTAIR - ALISTAIR 15W 830 1400lm SENSOR

Aura Light Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Iskunkestävyysluokka - IK09

  • Järjestelmän enimmäisteho - 15 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393771024829

Sähkönumero

4290999

Toimittajan tuotenumero

465313

Tukkuerä

465313

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Valaisimen tehokkuus:

90 lm/W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

1400 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Jonoasennus:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

200...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

II

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Liiketunnistin:

kyllä

Valotunnistimella:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Valon väri:

valkoinen

Tehokerroin:

0.8

Leveys:

300 mm

Korkeus/syvyys:

84 mm

Pituus:

300 mm

Ulkohalkaisija:

300 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

ALISTAIR 15W 830 1400lm SENSOR

Aura Alistair
Alistair on täydellinen valaistusratkaisu portaikkoihin ja käytäviin. Suunnittelu ja toiminnallisuus tekevät siitä yleiskäyttöisen ratkaisun seinä- tai kattoasennukseen useissa sovelluksissa. Tehokas LED-tekniikka takaa energiansäästön ja pitkän käyttöiän.