Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

BALS - Seinäpistorasia,kytkimellä - 16603 3PNE 63A 400V IP44

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi
BALS - Seinäpistorasia,kytkimellä - 16603 3PNE 63A 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Kytkin - mekaaninen lukitus

  • Kytkimen tyyppi - erikoiskytkin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

229 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941166034

Sähkönumero

2429822

Toimittajan tuotenumero

16603

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Napojen lukumäärä:

5

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Kytkin:

mekaaninen lukitus

Kytkimen tyyppi:

erikoiskytkin

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Tunnisteväri:

punainen

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Maavuotokytkimellä:

ei

Tyhjiä paikkoja kannatinkiskolla:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

pohja ja kansi

Suojaus:

ei ole

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Seinäpistorasia,kytkimellä