Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

varastointi päättyy
BENEDIKT & JÄGER - Lämpörele 6-9A - U12/16e9 KONT K2-9..K2-16

BENEDIKT & JÄGER - Lämpörele 6-9A - U12/16e9 KONT K2-9..K2-16

UTU Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 6...9 A

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Käynnistysluokka - muu

  • Automaattinen nollaus - ei

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 690 V

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

9005738173126

Sähkönumero

3889216

Toimittajan tuotenumero

U12/16E9

Tukkuerä

U12/16E9

Säädettävä virta-alue

6...9 A

Asennustapa

suora kiinnitys

Käynnistysluokka

muu

Automaattinen nollaus

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue

690 V

Päävirtapiirin liitäntätapa

ruuviliitäntä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)

1

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)

1

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä

0

Nollaustoiminnon tulo

ei

Nollaus painikkeella

kyllä

Lämpörele kontaktoreille K1-09D - K1-12D, K2-07 - K2-23 ja K3-07 - K3-22 käsikuittaustoiminnolla

Kiinnitys suoraan kontaktorin liittimiin 1 sulk. + 1 avautuva kosketin