CIMCO - Tartuntapihdit täysin eristeis - 100792 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kokonaispituus - 180 mm
Leukojen pituus (syvyys) - 30 mm
Eristetty - kyllä
Kahvan pinnoite - muovipäällysteinen
Kädensijan grippi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103007921
Sähkönumero
6458621
Toimittajan tuotenumero
100792
Tukkuerä
0
Kokonaispituus:
180 mm
Leukojen pituus (syvyys):
30 mm
Eristetty:
kyllä
Kahvan pinnoite:
muovipäällysteinen
Kädensijan grippi:
muu
Leukojen leveys:
20 mm
Avainpään korkeus:
30 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
ESD-testattu:
ei
Puristussuojalla:
ei
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
Pintakäsittely:
muu
Paino:
134 g


