Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

varastointi päättyy
EATON - Johdonsuojakatkaisija - PLS6-C0,5/2 6kA 2-n C 0,5A

EATON - Johdonsuojakatkaisija - PLS6-C0,5/2 6kA 2-n C 0,5A

Eaton Electric Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laukaisukäyrä - C

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Suojattujen napojen määrä - 2

  • Nimellisvirta - 0.5 A

  • Nimellisjännite - 400 V

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

4015082428648

Sähkönumero

3270699

Toimittajan tuotenumero

242864

Tukkuerä

242864

Laukaisukäyrä

C

Napojen määrä yhteensä

2

Suojattujen napojen määrä

2

Nimellisvirta

0.5 A

Nimellisjännite

400 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V

6 kA

Jännitetyyppi

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä)

2

Upotussyvyys

70.5 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui

440 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp

4 kV

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V

6 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V

0 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V

0 kA

Taajuus

50...60 Hz

Virranrajoitusluokka

3

Juontava 0-napa

ei

Ylijänniteluokka

3

Ympäristön likaantumisaste

2

Lisäyksikkömahdollisuus

kyllä

Kotelointiluokka (IP)

IP20

Ympäristön lämpötila käytön aikana

-25...55 °C

Liitettävä johdin, monisäikeinen

1...25 mm²

Liitettävä johdin, lanka

1...25 mm²

PLS6-C0,5/2, 6KA 2-NAP. C 0,5A