Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

EATON - Kontaktori - Z-SCH230/40-22 40A 230V 2s+2a

EATON - Kontaktori - Z-SCH230/40-22 40A 230V 2s+2a

Eaton Electric Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 40 A

  • Mitoitettu magnetointijännite - 230...230 V

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

4015082488536

Sähkönumero

3587385

Toimittajan tuotenumero

248853

Tukkuerä

248853

Mitoitettu toimintavirta

40 A

Mitoitettu magnetointijännite

230...230 V

Jännitetyyppi (käyttöjännite)

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä

2

Leveys (moduulipaikkojen määrä)

3

Mitoituskäyttöjännite

440...440 V

Magnetointijännitteen tyyppi

AC

Maksimi hehkulamppukuorma

5520 W

Loistelamppukuorma maks.

2610 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.

5336 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.

2088 VA

Liukusäädin manuaalikäyttöön

ei

Upotussyvyys

60 mm

Lisäyksikkömahdollisuus

kyllä

Kotelointiluokka (IP)

IP40

Z-SCH230/40-22, 40A 230V 2NO+2NC Z-SCH230/40-22,40A 230V 2NO+2NC