Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

EATON - Kontaktori - Z-TN24/SS

EATON - Kontaktori - Z-TN24/SS

Eaton Electric Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - mekaaninen

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Upotussyvyys - 60 mm

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

4015082679767

Sähkönumero

3587492

Toimittajan tuotenumero

267976

Tukkuerä

267976

Toiminto

mekaaninen

Asennustapa

DIN-kisko

Leveys (moduulipaikkojen määrä)

1

Nimellisvirta

20 A

Upotussyvyys

60 mm

Ohjausjännite 1

24...24 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi

AC

Ohjausjännite 1:n taajuus

50...50 Hz

Ohjausjännite 2

0...0 V

Ohjausjännite 2:n taajuus

0...0 Hz

Syöttöjännite

250...250 V

Syöttöjännitteen tyyppi

AC

Maksimi hehkulamppukuorma

0 W

Loistelamppukuorma maks.

0 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.

0 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.

0 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6)

0 A

Z-TN24/SS