Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

EATON - Painike merkkilampulla - Z-PUL230/SS 2S

EATON - Painike merkkilampulla - Z-PUL230/SS 2S

Eaton Electric Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentävirta - 16 A

  • Kytkentäjännite - 250 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Painikkeen väri - vihreä

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

4015082762971

Sähkönumero

3587605

Toimittajan tuotenumero

276297

Tukkuerä

276297

Kytkentävirta

16 A

Kytkentäjännite

250 V

Jännitetyyppi

AC

Valonlähteen tyyppi

LED

Painikkeen väri

vihreä

Leveys (moduulipaikkojen määrä)

1

Merkinantolampulla

kyllä

Lampun kanta

muu

Lampun enimmäisteho

2 W

Lamppujännite

110...240 V

Upotussyvyys

60 mm

Kotelointiluokka (IP)

IP40

Z-PUL230/SS PAINIKE MERKKILAMPULLA 2S