Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

EATON - Room-manager valkoinen - CRMA-00/03

EATON - Room-manager valkoinen - CRMA-00/03

Eaton Electric Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kokoonpano - käyttöelementti

  • Väri - valkoinen

  • Malli / Tyyppi - ohjaus- ja toimintopaneeli

  • Näyttö - yksivärinen

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

4015081169337

Sähkönumero

2813878

Toimittajan tuotenumero

118783

Tukkuerä

10

Asennustapa

pinta-asennus

Kokoonpano

käyttöelementti

Väri

valkoinen

Malli / Tyyppi

ohjaus- ja toimintopaneeli

Näyttö

yksivärinen

Materiaalin laatu

kestomuovi

Väyläjärjestelmä KNX

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus

kyllä

Väyläjärjestelmä Powernet

ei

Sisältää väyläliitynnän

kyllä

Tekstikenttä

ei

Materiaali

muovi

Muut väyläjärjestelmät

xComfort

Väyläjärjestelmä LON

ei

RAL-numero (vastaava)

9006

Kotelointiluokka (IP)

IP20

Kosketustoiminto

kyllä

Lisäliitynnät

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus

kyllä

Room-manager, valkoinen, GB, NO, SE, FI

Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.

Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.

Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)

Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.