ELKO - Pistorasia ELKO RS16 - 1S/16A/250V/IP21 UKJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - valkoinen
Kytkentätapa - pistokepuristin / jousiliitin
Pintamateriaali - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS16
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160662002
Sähkönumero
2504567
Toimittajan tuotenumero
EKO06620
Tukkuerä
5
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
valkoinen
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Pintamateriaali:
kiiltävä
Upotettavat pistorasiat16 A, 250 V, -O-, sulkulaittein, UA = uppoasennusR = ruuviliittimet J = jousiliittimet R/J = sekä ruuvi- ettäjousiliittimet KL = keskiölevyllä KPL = kokopeitelevyllä 3-osaisessapistorasiassa 5-johdin ketjutusmahdollisuus.
ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Kattavan valikoiman avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet käyttämällä ELKO-tuotteita.
Pistorasioiden materiaalit ovat laadukkaita ja kaikki tuotteet ovat vähintään 16A ja 250V.
ELKO RS16 pistorasiat tarjoavat pehmeää tyyliä, jonka väreinä ajattoman valkoinen (RAL9010) tai tyylikkään musta (RAL9005).
Lisäksi ELKO Plus -sarjan pistorasiat tarjoavat moderneja sisustusvaihtoehtoja kunnioittaen samaa teknistä laatua ja asennettavuutta, kuin RS16-sarjakin.
Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)
ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Kattavan valikoiman avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet käyttämällä ELKO-tuotteita.
Pistorasioiden materiaalit ovat laadukkaita ja kaikki tuotteet ovat vähintään 16A ja 250V.
ELKO RS16 pistorasiat tarjoavat pehmeää tyyliä, jonka väreinä ajattoman valkoinen (RAL9010) tai tyylikkään musta (RAL9005).
Lisäksi ELKO Plus -sarjan pistorasiat tarjoavat moderneja sisustusvaihtoehtoja kunnioittaen samaa teknistä laatua ja asennettavuutta, kuin RS16-sarjakin.
Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)



