ELKO - Valonsäädin ELKO One - DALI 52mA IP21,MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 230 V
Käyttötapa - väännin/painike
Taajuus - 50...60 Hz
Ohjausvirta - 56 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7020160501042
Sähkönumero
2610199
Toimittajan tuotenumero
EKO50104
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Käyttötapa:
väännin/painike
Taajuus:
50...60 Hz
Ohjausvirta:
56 mA
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Väri:
musta
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Laitteen korkeus:
71 mm
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Laitteen syvyys:
26 mm
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
9005
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei



