ELKO - Vipu ELKO Plus - Vipu valollinen 2-nap MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO Plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160383303
Sähkönumero
2104093
Toimittajan tuotenumero
EKO03833
Tukkuerä
50
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
kyllä
Leveys:
56 mm
Korkeus:
56 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Merkintä/ilmaisu:
symboli "0"
RAL-numero (vastaava):
9005
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
ELKO Plus -sarjan lisätarvikkeet
- Mustat kalusteet valmistetaan tilauksesta.



