ENSTO - 1-Tariffi mittauskeskus IP34 - EVEP150.06
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus
Asennuslevyllä - kyllä
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 50 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677673269
Sähkönumero
3428020
Toimittajan tuotenumero
EVEP150.06
Tukkuerä
1
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
50 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Moduulirivien määrä:
1
Leveys:
420 mm
Korkeus:
870 mm
Syvyys:
180 mm
1-tariffimittauskeskus yhdellä mittariristikolla, vikavirtasuojakytkimellä ja kuudella johdonsuojakatkaisijalla. Tilavaraus ylijännitesuojille EVL2.23. Mittaus ennen pääkytkintä. Keskuksessa on 2 kpl 1-vaiheisia ja 1 kpl 3-vaiheisia 16A pistorasioita, jotka on suojattu 30mA vikavirtasuojakytkimellä. Keskuksen mukana toimitetaan myös 25A päävarokkeet, pohjakoskettimet sekä vaihtokannet. Asennus seinälle, pylvääseen tai jalustalle EVL2.02 tai EVL2.03. Keskuksen väri RAL7035E. 50A.

ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


