Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

ENSTO - Mittauskeskus pinta Fe - Y PR 1xVVS 4x10A 4x16A 50A

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Mittauskeskus pinta Fe - Y PR 1xVVS 4x10A 4x16A 50A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 1

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Asennuslevyllä - kyllä

  • Materiaali - teräs

  • Nimellisvirta - 50 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

526 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677675898

Sähkönumero

3428081

Toimittajan tuotenumero

EVEP150.06-ELKY

Tukkuerä

1

Mittariristikkojen määrä:

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaali:

teräs

Nimellisvirta:

50 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Moduulirivien määrä:

1

Leveys:

420 mm

Korkeus:

1670 mm

Syvyys:

180 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ulkomittauskeskus kiinteällä jalustalla, pistorasioilla,vikavirtasuojakytkimellä ja kahdeksalla johdonsuojakatkaisijalla.

2-tariffimittauskeskus yhdellä mittariristikolla, vikavirtasuojakytkimellä, kahdeksalla johdonsuojakatkaisijalla ja T2-luokan ylijännitesuojilla. Mittaus ennen pääkytkintä. Keskuksessa on 2 kpl 1-vaiheisia ja 1 kpl 3-vaiheisia 16A pistorasioita, jotka on suojattu 30mA vikavirtasuojakytkimellä. Keskuksen mukana toimitetaan myös 25A päävarokkeet, pohjakoskettimet sekä vaihtokannet. Keskuksessa on kiinteä jalusta. Keskuksen väri RAL7035E. 50A.

ENSTO

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan