ENSTO - Lämmitin - LISTA7-BT 700W K 20x137
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
1370 mmTärkeimmät tuotetiedot
Puhaltimella - ei
Tehokytkin - elektroninen
Leveys - 1370 mm
Korkeus - 200 mm
Syvyys - 48 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100339135
Sähkönumero
8122207
Toimittajan tuotenumero
LISTA7-BT
Tukkuerä
1
Puhaltimella:
ei
Tehokytkin:
elektroninen
Leveys:
1370 mm
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
48 mm
Väri:
valkoinen
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjelmoitava:
kyllä
Ajastimella:
kyllä
Lämpötilan säätöerotus:
0.1 °C
Malli / Tyyppi:
muu
Etuosan materiaal:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämpöteho:
700 W
Ritilän malli:
lamelli
Lämpöelementin materiaali:
teräs
Poistoilma:
etupuolella
Syöttöjännite:
196...253 V
Käyttöjännitteen taajuus:
45...55 Hz
Sähköinen liitäntä:
liittimet
Säätöpaneelin paikka:
sivulla
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Lämpötilan säätö:
5...30 °C
Paino:
4.7 kg
Jäätymissuoja:
kyllä
Suojausluokka:
II
Digitaalinäyttö:
ei
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Itsesäätyvä:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
2
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tyylikäs yhdistelmälämmitin, jossa matala pintalämpötila. Termostaattia voi ohjata suoraan säätöpyörästä tai erikseen ladattavalla Bluetooth-applikaatiolla, jossa tärkeimpinä ominaisuuksina ovat viikkokalenteri, tehostus ja loma-ajan lämmönsäätö sekä energiankulutuksen seuranta. Lämmittimeen voi kytkeä rinnakkaislämmittimiä, siinä on monipuolinen lämpötilan muutostoiminto ulkoisesta jänniteohjauksesta (tehdasas.10°C) ja sillä voi ohjata langattomasti muita Ensto Bluetooth-lämmittimiä, max.10kpl.


