ENSTO - Lämmitin Tupa - LISTA 211-500/O
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puhaltimella - ei
Tehokytkin - muu
Leveys - 1100 mm
Korkeus - 200 mm
Syvyys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081222170
Sähkönumero
8122217
Toimittajan tuotenumero
LISTA5.0
Tukkuerä
1
Puhaltimella:
ei
Tehokytkin:
muu
Leveys:
1100 mm
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
80 mm
Väri:
valkoinen
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjelmoitava:
ei
Ajastimella:
ei
Lämpötilan säätöerotus:
0.1 °C
Etuosan materiaal:
teräs
Lämpöteho:
500 W
Ritilän malli:
lamelli
Lämpöelementin materiaali:
teräs
Poistoilma:
etupuolella
Syöttöjännite:
196...253 V
Käyttöjännitteen taajuus:
45...55 Hz
Sähköinen liitäntä:
liittimet
Säätöpaneelin paikka:
sivulla
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Lämpötilan säätö:
5...30 °C
Paino:
3.596 kg
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jäätymissuoja:
kyllä
Suojausluokka:
II
Digitaalinäyttö:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
ei ole
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tupa-sarjan lämmittimiin sopiva rinnakkaislämmitin. Se kytketään termostaatilliseen ohjaavaan lämmittimeen, joka ohjaa suoraan kaikkia siihen kytkettyjä rinnakkaislämmittimiä. Tällä saavutetaan erittäin tasainen pintalämpötila kaikkien huoneessa olevien lämmittimien kesken, hyvä lämpöviihtyvyys sekä alhainen hankintakustannus. Ohjaavan lämmittimen ja rinnakkaislämmittimen yhteenlaskettu max kuorma on 1900W, kun ohjaavana lämmittimenä on Taso tai Peta, 2300W kun Lista ja 1400W kun Roti.


