Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

ENSTO - PE-Kisko 2x(4x16mm+16x6mm) - KNA4.120P

Legrand Finland Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • PEN-toiminto mahdollista - ei

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä - 1.5...10 mm²

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...10 mm²

  • Liitettävä johdin, monisäikeinen - 1.5...16 mm²

Pakkaus

  • 25 kpl

EAN-koodi

6418677152962

Sähkönumero

1913520

Toimittajan tuotenumero

KNA4.120P

Tukkuerä

25

Asennustapa

DIN-kisko 35 mm

PEN-toiminto mahdollista

ei

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä

1.5...10 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä

1.5...10 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen

1.5...16 mm²

Väri

muu

Käyttölämpötila-alue

-5...80 °C

Kaapeliliitännän tyyppi 1

ruuviliitäntä

Kerrosten lukumäärä

1

Kontaktien määrä per kerros

40

Rungon eristysmateriaali

ei ole

Cu 2 x (4 x 16 mm2 + 16 x 6 mm2), 500 V

PE-kiskot sähkökeskuksiin. Kiskoissa tuppiloliittimiä.