Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

ENSTO - Tuppiloliittimet - KJ18.1

Legrand Finland Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kytkentätapa - muu

  • Suurin poikkipinta-ala - 16 mm²

  • Värikoodi - muu

Pakkaus

  • 100 kpl

EAN-koodi

6418677171505

Sähkönumero

1913377

Toimittajan tuotenumero

KJ18.1

Tukkuerä

1000

Malli / Tyyppi

suora

Kytkentätapa

muu

Suurin poikkipinta-ala

16 mm²

Värikoodi

muu

Tuppiloliitin, Cu 1,5-16 mm2, johdinsuojalla, leveys 9 mm

N- ja PE-kiskojen lisätarvikkeet