EXAKTOR - Avoin teollisuusvalaisin Tage - Tage L160 9500lm 840 DAS DA

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Himmennys DALI:

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 57 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 160 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330139460165

Sähkönumero

4309231

Toimittajan tuotenumero

E7214182

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

57 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

alumiini

Pituus:

1600 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

sinkitty

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

95 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

kaksoisepäsymmetrinen

Korkeus/syvyys:

60 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

18

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Tehokerroin:

0.95

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

30

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

7

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tage L160 9500lm 840 DAS.Tuplaepäsymmetrinen. IP23. DALI

Tage

Tage on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 teollisuusvalaisin, jota ei tarvitse avata asentamisen tai kytkemisen yhteydessä.

Tagesta löytyy viisi optiikkavaihtoehtoa ja se on aina läpijohdotettu.
Se onkin erinomainen valinta erityisesti saneerauskohteisiin.
Tage sopii esimerkiksi tuotantotiloihin ja varastoihin.

Siitä on kaksi eri pituutta, 1300 mm ja 1600 mm, ja molemmissa pituuksissa on kaksi eri tehovaihtoehtoa.
Sen voi asentaa suoraan kattoon tai valaisinripustuskiskooon.
PIR-versio varustettu langattomalla Bluetooth PIR sensorilla, mahdollistaa täysin langattoman ohjauksen.

Rakenne: runko ja päädyt sinkittyä teräslevyä. Saatavana alumiinin värisenä tai valkoisena.
Häikäisysuoja: kirkas PMMA optiikka.
Optiikkavaihtoehdot: EWB (120°), WB (90°), MB (60°), NB (30°), tai DAS (tuplaepäsymmetrinen).
Kotelointiluokka: IP23
Heijastin: alumiininen heijastin ja jäähdytyslevy.
Kytkentä: molemmissa päädyissä kaksi läpivientiaihiota: 1 kpl Ø 23 mm + 1 kpl Ø 20 mm.
Valaisin on läpijohdotettu 5x2,5 mm².
Molemmissa päädyissä 5-napaiset pikakytkentäliittimet.
Asennus: kattoon, valaisinripustuskiskoon tai vaakavaijeriin.
Värilämpötila: 4000 K
Käyttölämpötila: - 20 … + 35 C°

Värintoisto: Ra>80 (tilauksesta myös Ra >90), SDCM 3
Elinikä: Valaisimen jäljelläoleva valontuotto, LLMF (lamp lumen maintenance factor), 100 000 h @ Ta25°C: 0,80 (80 %) LED moduulin elinikä: L80B50, 100 000 h @ Ta 25 °C Liitäntälaitteen teoreettinen elinikä laskettu 0,1 % / 1000 h @ Ta25°C (Min - 20 /Max + 35 °C) vikaantumisasteella: 100 000 h
Takuu: 5 vuotta.

EXAKTOR -tuote

Tutustu EXAKTOR-sarjaan