EXAKTOR - Urheilutilavalaisin - TageSport L160 15000lm MB60 DA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 98 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139460288
Sähkönumero
4309245
Toimittajan tuotenumero
E7214412
Tukkuerä
49
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
98 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
alumiini
Pituus:
1600 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
sinkitty
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
95 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
60 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...35 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
16
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Tehokerroin:
0.95
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
27
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
7
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Tage Sport
Tage Sport on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 urheilutilavalaisin.
Se täyttää pallotestin VDE 0710 vaatimukset ja soveltuu esimerkiksi urheiluhalleihin ja liikuntasaleihin.
Tage Sportista löytyy kaksi eri pituutta, kolme eri tehoa ja kaksi optiikkavaihtoehtoa.
Valaisin on aina läpijohdotettu.
Tage Sportin voi asentaa suoraan kattoon tai valaisinripustuskiskooon.
Rungon vakioväri on alumiini, mutta valaisin on saatavilla myös valkoisena.
- Käyttölämpötila: -20 … +35°C
- Materiaali: runko ja päädyt sinkittyä teräslevyä, kirkas PMMA optiikka, teräspeltinen heijastin Optiikka: WB (90°), MB (60°)
- Värintoisto: Ra>80, SDCM 3
- Värilämpötila: 4000 K
- Elinikä: 100000 h (L80B50); 100000 h (0,80); 100000 h
- Takuu: 5 vuotta
- Ohjaus: ON/OFF tai DALI
- Kytkentä: molemmissa päädyissä kaksi läpivientiaihiota: 1 kpl Ø 23 mm ja 1 kpl Ø 20 mm. Valaisin on läpijohdotettu 5x2,5 mm². Molemmissa päädyissä 5-napaiset pikakytkentäliittimet.
- Asennus: kattoon, valaisinripustuskiskoon tai vaakavaijeriin.
- Sisältää vaakavaijerikannakkeet.
EXAKTOR -tuote
Tutustu EXAKTOR-sarjaan


