Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

FAGERHULT - Pinta-/ripustusvalaisin - 13365.830 2216.23W 800 C

FAGERHULT - Pinta-/ripustusvalaisin - 13365.830 2216.23W 800 C

Fagerhult Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Seinäasennus - kyllä

  • Ripustusasennus - kyllä

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

6410042337028

Sähkönumero

4233702

Toimittajan tuotenumero

13365-402

Tukkuerä

13365-402

Valonlähteen tyyppi

LED, vaihdettava

Kotelointiluokka (IP)

IP44

Värilämpötila-alue

3000...3000 K

Seinäasennus

kyllä

Ripustusasennus

kyllä

Kattoasennus

kyllä

Uppoasennus

ei

Pinta-asennus

kyllä

Jonoasennus

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn

ei

Sisältää lampun

ei

Lampunpidin

muu

Jännitetyyppi

AC

Nimellisjännitealue

230...240 V

Sisältää ohjauslaitteen

kyllä

Himmennys 0-10 V

ei

Himmennys 1-10 V

ei

Himmennys DALI

ei

Himmennys DMX

ei

Himmennys DSI

ei

Himmennys potentiometri

ei

Himmennys LineSwitch

ei

Himmennys valmistajakohtainen

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus

ei

Himmennys ohjelmoitavissa

ei

Himmennys RF

ei

Himmennys Sine Wave Reduction

ei

Hipaisuhimmennys

ei

Himmennys Zigbee

ei

Painonappihimmennys

ei

Ilman himmennystoimintoa

kyllä

Valonjako

heijastin

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue)

avoin säde

Kotelointiluokka (NEMA)

muu

Suojausluokka

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti

-25...25 °C

Soveltuu turvavalaistukseen

ei

Liiketunnistin

ei

Valotunnistimella

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista

ei

Ilma-aukoilla

kyllä

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan

ei ole

Valon väri

valkoinen

Leveys

150 mm

Korkeus/syvyys

50 mm

Pituus

622 mm

Napojen lukumäärä

3

Johtimen poikkipinta-ala

3 mm²

Kytkentätapa

pistokepuristin / jousiliitin

NOTOR65DELTASURFPEND800DHL830ALUSINGLE