Varastointi päättyy

FAGERHULT - Ripustusvalaisin - 12056.840 1150.11W 3x6 VA C

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Ripustusvalaisin - 12056.840 1150.11W 3x6 VA C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Sisältää lampun - ei

  • Lampunpidin - muu

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042330234

Sähkönumero

4233023

Toimittajan tuotenumero

12056-402

Tukkuerä

12056-402

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

muu

Rungon väri:

valkoinen

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

572 mm

Korkeus/syvyys:

380 mm

Pituus:

11 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

CLUME W 3X6 OPAL 1000LM 4K WH