Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

varastointi päättyy
FAGERHULT - Ripustusvalaisintarvike - 91102 putkiripustin 13MM 900MM

FAGERHULT - Ripustusvalaisintarvike - 91102 putkiripustin 13MM 900MM

Fagerhult Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 900 mm

  • Leveys - 13 mm

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

7320040911023

Sähkönumero

4236116

Toimittajan tuotenumero

91102

Tukkuerä

91102

Tarvikkeen/varaosan tyyppi

muu

Väri

valkoinen

Pituus

900 mm

Leveys

13 mm

91102 PUTKIRIP.+KATTOK.VALK LOOP LIG