FIBOX - Asennuskotelo PC - FEX 3828 13 G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 278 mm
Korkeus - 378 mm
Syvyys - 130 mm
Materiaali - muovi
EX-luokka, kaasu - 1, 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074008039
Sähkönumero
3424663
Toimittajan tuotenumero
4130804
Tukkuerä
4130804
Leveys:
278 mm
Korkeus:
378 mm
Syvyys:
130 mm
Materiaali:
muovi
EX-luokka, kaasu:
1, 2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Sisältää: Alaosa asennuslevyn/ DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansisilikonitiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit. Kotelointiluokka (EN60529) IP 66 Iskunkestävyys (EN 62262) IK 08
FIBOX ATEX kotelot
EX-kotelot suojelevat kojeita ja käyttäjiä vaarallisissakin olosuhteissa.
Ne on suunniteltu, valmistettu ja testattu kansainvälisten standardien mukaisesti. Valmistaja on antanut ATEX//IECEx- ja muut hyväksynnät riippumattoman testiorganisaation luvalla.
FIBOXin EX-kotelot valmistetaan alumiinista (AL), polykarbonaatista (PC) tai polyesteristä (P).
FIBOX ATEX kotelot
EX-kotelot suojelevat kojeita ja käyttäjiä vaarallisissakin olosuhteissa.
Ne on suunniteltu, valmistettu ja testattu kansainvälisten standardien mukaisesti. Valmistaja on antanut ATEX//IECEx- ja muut hyväksynnät riippumattoman testiorganisaation luvalla.
FIBOXin EX-kotelot valmistetaan alumiinista (AL), polykarbonaatista (PC) tai polyesteristä (P).


