Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

FIBOX - Kansi kirkas - EKI 64/40T 600X400X40

FIBOX - Kansi kirkas - EKI 64/40T 600X400X40

Fibox Oy Ab

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 600 mm

  • Materiaali - muovi

  • Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm

Pakkaus

  • 2 kpl

EAN-koodi

6418074000750

Sähkönumero

3424583

Toimittajan tuotenumero

4712012

Tukkuerä

2

Malli / Tyyppi

muu

Leveys

400 mm

Korkeus

600 mm

Materiaali

muovi

Soveltuu koteloleveydelle

400 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle

600 mm

Syvyys

40 mm

Väri

harmaa

Kansi PC, Harmaa

FIBOX QUICK polykarbonaatti- ja ABS kotelot
Sileäsivuiset ja sulavalinjaiset QUICK-sähkökaapit valmistetaan iskunkestävästä polykarbonaatista tai ABS-muovista kestämään vaativaa teollista käyttöä tai ulko-oloja.
QUICKit on nopea avata ja sulkea pikalukittavilla kansiruuveilla.
Harmaakantiset kaapit pitävät komponentit suojassa asiattomilta ja läpinäkyvät kannet helpottavat näyttöjen ja kojeiden valvontaa.