Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

FLUKE - Virtapihtimittari - Fluke T6-1000/EU

Fluke Finland Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä

  • Kapasitanssimittaus - ei

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V

  • Virranmittauksen maksimiarvo AC - 200 A

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

95969854030

Sähkönumero

6751713

Toimittajan tuotenumero

4910257

Tukkuerä

1

Tehollisarvomittaus (TRMS)

kyllä

Kapasitanssimittaus

ei

Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC

1000 V

Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC

1000 V

Virranmittauksen maksimiarvo AC

200 A

Resistanssimittauksen maksimiarvo

0.1 MOhm

Ylijännitesuojausluokka

CAT IV

Virtalähde

paristo

Mittausarvojen tallennus

ei

Näyttötapa

digitaalinen

Mittausaluevalinta

automaattinen

Jatkuvuusmittaus

kyllä

Käyttöliittymä

ei

Taajuusmittaus

kyllä

Desibelimittaus (dB)

ei

Data hold -toiminto

kyllä

Infrapunaliitäntä

ei

Räjähdystestattu versio

ei

Bluetooth-liitäntä

ei

Resistanssitesti/dioditesti

ei

Induktanssin mittaus

ei

Pienin jännitteen erottelukyky DC

muu

Pienin jännitteen erottelukyky AC

muu

Pienin virran erottelukyky AC

muu

Resistanssin pienin erottelukyky

1 Ohm

Konduktanssin mittaus

ei

Maksimiarvon tallennus

ei

Useita näyttöjä

kyllä

Minimiarvon tallennus

ei

Nimellistestijännite 100 V

ei

Nimellistestijännite 1000 V

ei

Nimellistestijännite 250 V

ei

Nimellistestijännite 500 V

ei

Suhteellisen arvon mittaus

ei

Huippuarvon tallennus

ei

Työjakson mittaus

ei

Kotelointiluokka (IP)

IP40

Lämpötilamittaus

ei

Taajuuden maksimimittausarvo

0.066 kHz

Taajuuden pienin erottelukyky

1 Hz

Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä)

ei

Lämpötilan mittaus RTD

ei

Lämpötilan mittaus TC

ei

Nimellistestijännite 10 V

ei

Nimellistestijännite 50 V

ei

Kaapelinpituusmittaus

ei

Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E

ei

Teho- ja energiamittaus

ei

Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu

ei

Pyörimisnopeuden mittaus

ei

Automaattinen suojakatkaisija

ei

Suojausluokan maksimijännite

600 V

Näytön taustavalo

kyllä

Pylväskaavion skaalaus lineaarinen

ei

Pylväskaavion skaalaus logaritminen

ei

Moottorin käämien korkeajännitetesti

ei

T6-1000/EU Sähkötesteri FieldSense teknologialla

Voit mitata jopa 1000 VAC:n jännitteen avoimella haarukkapihdillä kytkemättä mittausjohtoja jännitteeseen. Tämä tuote muuttaa tapaasi tehdä töitä. FieldSense-tekniikka AC-jännitteen, AC-virran ja taajuuden mittaukseen ilman koskettavia, sähköisiä kytkentöjä. Samanaikainen jännitteen ja virran näyttö. 1–1000 VAC tai VDC. 0,1–200 AAC, vastus 1 Ω – 100 kΩ (T6-1000). Taajuusmittaus 45–66 Hz. Mitattavan johtimen koko max AWG 4/0 (120 mm2), leukaväli on 17,8 mm. HOLD-painike helpottaa lukemista pysäyttämällä lukemat. Helppolukuinen, taustavalaistu näyttö. Voidaan käyttää yhdessä työskentelyä helpottavan Fluke TPAK-magneettiripustimen kanssa (lisävaruste). Kahden vuoden takuu.