Varastointi päättyy

GAMAKABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli - YSLYCY-JZ 4x2,5 K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
GAMAKABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli - YSLYCY-JZ 4x2,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Nimellisjännite U - 500 V

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0465325

Toimittajan tuotenumero

YSLYCY-JZ 4X2.5

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisjännite U:

500 V

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Johdineriste:

PVC

Johdintunniste:

numerot

Yhteinen suoja:

punos

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Nimellisjännite U0:

300 V

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

11.2 mm

Suojajohdin:

kyllä

Häiriösuojattu ohjauskaapeli PVC, YSLYCY-JZ 4x2,5 Kirkas Eca 300/500V Kela 500m

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
  • Taipuisa häiriösuojattu PVC ohjauskaapeli
  • Mustat numeroidut johtimet+KEVI
  • Johdin hienolankainen kirkas kupari, luokka 5
  • Häiriösuojaus tinattu kupari punos.
  • Ulkovaipan väri läpinäkyvä PVC