GARO - Latausasema DC-vikavirtav.Garo - GLBDC-T222WO-A 32A.22kW Type2

GARO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0

Energiamittari:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1

  • Energiamittari - ei

  • Latauskaapelin pituus - 0 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185183824

Sähkönumero

3501505

Toimittajan tuotenumero

2449138

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

22 kW

Latauspisteiden määrä:

1

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

Energiamittari:

ei

Latauskaapelin pituus:

0 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

1

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojakatkaisija:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Sisältää näytön:

ei

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Leveys:

205 mm

Korkeus:

422 mm

Syvyys:

124 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK08

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Latausasema GLBDC-T222WO-A. 400V. 32A. 22kW. Type2 pistorasia.DC-tasavirtavalvonta. Vikavirtasuoja tyyppi A

GLBDC-T222WO-A latausasema sopii asennettavaksi omakotitalojen, talonyhtiöiden ja toimistojen parkkipaikoille tai parkkihalleihin. Aseman voi asentaa seinään tai erillisen latausasemaa varten suunnitellun pylvään avulla maahan. Latausasemassa on yksi tyypin 2 pistorasia, jonka latausteho on max. 22 kW. Latausasemassa DIP kytkimet, joiden avulla lataustehoa voidaan rajoittaa. Asema on varustettu DC-tasavirtavalvonnalla sekä A-tyypin vikavirtasuojalla. GLBDC-asemissa on 10mm² riviliittimet syöttökaapelille. GLBDC-version latausasemat voidaan varustaa lisävarusteina saatavana olevilla WIFI modulilla sekä RFID lukijalla. Lataustila indikoidaan kolmivärisellä LED valolla. Kaikki GLBDC-mallin latausasemat ovat yhteensopivia dynaamiseen kuormanohjausjärjestelmään. Kuormanohjaus pudottaa virtaa/ lataustehoa, kun kiinteistön kokonaiskuormitus lähestyy kiinteistön pääsulakkeen määrittämää kokonaiskuormitusta. Dynaamisen kuormanohjausjärjestelmän rakentaminen vaatii kWh-mittarin asentamista keskukseen sekä järjestelmään liitettävien asemien ketjuttamista parikaapelilla.

GARO -tuote

Tutustu GARO-sarjaan