Varastointi päättyy

GARO - Latausasema DC-vikavirtav.Garo - GLBDC-T237FC-A 16A 3.7kW Type2

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Latausasema DC-vikavirtav.Garo - GLBDC-T237FC-A 16A 3.7kW Type2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185183749

Sähkönumero

3501508

Toimittajan tuotenumero

353402

Tukkuerä

1

GARO Latausasema GLBDC-T237FC-A. 230V 16A 3.7kW. DC-tasavirtavalvonta.Type2 kiinteä kaapeli 5 Metriä. Vikavirtasuoja Tyyppi A

GLBDC-T237FC-A latausasema sopii asennettavaksi omakotitalojen, talonyhtiöiden ja toimistojen parkkipaikoille tai parkkihalleihin. Aseman voi asentaa seinään tai erillisen latausasemaa varten suunnitellun pylvään avulla maahan. Latausasemassa on yksi tyypin 2 kiinteä kaapeli (4,5M), jonka latausteho on 3,7 kW. GLBDC-version latausasemat voidaan varustaa WIFI modulilla sekä RFID lukijalla. Lataustila indikoidaan kolmivärisellä LED valolla. Kaikki GLBDC-mallin latausasemat ovat yhteensopivia dynaamiseen kuormanohjausjärjestelmään. Kuormanohjaus pudottaa virtaa/ lataustehoa, kun kiinteistön kokonaiskuormitus lähestyy kiinteistön pääsulakkeen määrrittämää kokonaiskuormitusta. Dynaamisen kuormanohjausjärjestelmän rakentaminen vaatii kWh-mittarin asentamista keskukseen sekä järjestelmään liitettävien asemien ketjuttamista parikaapelilla.

GARO -tuote

Tutustu GARO-sarjaan