Etusivu
Varastointi päättyy

GLAMOX - Vaijeri 4 m - MNT16 wire 1,5 L=4000mm type4

Glamox Oy
KopioiKopioi
GLAMOX - Vaijeri 4 m - MNT16 wire 1,5 L=4000mm type4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7054130599609

Sähkönumero

4140813

Toimittajan tuotenumero

25001047

Tukkuerä

1

Vaijeri 4 m