Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

varastointi päättyy

HAGER - Aikarele päästöhidastettu - EZN002 0,1s-10h 1vk 8A DIN

UTU Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - päästöviive

  • Ensimmäisen aikavälin yksikkö - sekunnit/tunnit

  • Ensimmäinen aikaväli - 0.1...10

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

3250612469987

Sähkönumero

2707022

Toimittajan tuotenumero

EZN002

Tukkuerä

1

Toiminto

päästöviive

Ensimmäisen aikavälin yksikkö

sekunnit/tunnit

Ensimmäinen aikaväli

0.1...10

Asennustapa

DIN-kisko

Leveys (moduulipaikkojen määrä)

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä

0

Nimelliskytkentävirta 250 V AC

8 A

Toimintatapa

analoginen yksitoiminen

Toisen aikavälin yksikkö

sekunnit/tunnit

Toinen aikaväli

0.1...10

Upotuskorkeus

58 mm

Vaihtokytkimien lukumäärä

1

Ohjausjännite 1

230...230 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi

AC

Ohjausjännite 1:n taajuus

50...60 Hz

Ohjausjännite 2

12...48 V

Ohjausjännite 2:n tyyppi

AC/DC

Ohjausjännite 2:n taajuus

50...60 Hz

Syöttöjännite

195...253 V

Syöttöjännitteen tyyppi

AC/DC

Kytkentäteho hehkulamppu

450 W

Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen

500 VA

Aikarele päästähidastettu

Päästöhidastettu aikarele vaihtokoskettimella. Käyttötilan näyttö koskettimen tilasta kertovalla LED-merkkivalolla. Potentiometrit aika-asetteluun laitteen etupinnassa. Kosketussuojaus DIN VDE 0106/100 mukaan.

Viivetoiminto: päästöhidastettu
Nimellisjännite ohjaus: 12 ... 48 V=/12 ... 230 V~
Taajuus: 50/60 Hz
Koskettimen kuormitettavuus: 8A 230V AC1
Kytkentävirta kun cos phi = 0,6: max. 5 A
Tehokulutus (käyttö): 15 VA
Häviöteho täydellä kuormalla: n.; 2 W 230 V

Hehku- ja halogeenilamput: maks. 450 W
Loistelamput: maks. 600 VA
Kytkentäsykliä: min. 50000
Viiveasettelu: 0,1 s … 10 h
Käyttölämpötila: -10 … 50 °C
Johdinpoikkipinta(taipuisa): 1 … 6 mmmm2;
Johdinpoikkipinta (jäykkä): 1,5 … 10 mmmm2;
DIN-moduulin leveys: 1 moduuli