HAGER - Asennuslista tehalit.SL - SL200801 PVC SL20x80x2000 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 80 mm
Syvyys - 20 mm
Pituus - 2000 mm
Jalkalistalla - ei
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
36 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740894951
Sähkönumero
1427265
Toimittajan tuotenumero
SL200801
Tukkuerä
36
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
20 mm
Pituus:
2000 mm
Jalkalistalla:
ei
Halogeeniton:
ei
Osastojen lukumäärä:
2
Jalkakalistakanavarunko 3 johtotilaa PVC SL 20x80mm, musta Jalkalistakanavarunko SL 20x80 kahdella kaapelitilalla 3 PVC-muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Runko asennetaan suoraan seinäpintaan rungossa olevista avainreiän muotoisista 125 mm vakiovälein olevista kiinnitysrei'istä. Runko jaettu neljään eri tilaan kaapelijärjestelmien erottamiseksi toisistaan ja listakalusteiden pikakiinnitystä varten. Ensimmäinen johtotila eristetyille kaapeleille on 10 mm minimietäisyydellä lattiapinnasta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


