HAGER - Asennuslistan kansi tehalit.SL - SL200552 PVC SL20x55x2000 VAAH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 55 mm
Syvyys - 20 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740893947
Sähkönumero
1427171
Toimittajan tuotenumero
SL200552D3
Tukkuerä
18
Korkeus:
55 mm
Syvyys:
20 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
muu
Jalkalistalla:
ei
Listan kansi:
ei ole
Halogeeniton:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Koristelu:
vaahtera
Materiaalin laatu:
PVC
Jalkalistakanavakansi PVC SL20x55x2000 vaahterapinnoitteella,jalkalistakanavarunko tilattava erikseen
Jalkalistakanavan kansi SL 20x55 PVC-muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Kansi asennetaan jalkalistakanavarungon SL200551 päälle.
Jalkalistakanavan kansi SL 20x55 PVC-muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Kansi asennetaan jalkalistakanavarungon SL200551 päälle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


