HAGER - Asennuslistan kansi tehalit.SL - SL201152 PVC SL20x115x2000 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 115 mm
Syvyys - 20 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740221931
Sähkönumero
1427374
Toimittajan tuotenumero
SL2011529011
Tukkuerä
24
Korkeus:
115 mm
Syvyys:
20 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
musta
Jalkalistalla:
ei
Listan kansi:
ei ole
Halogeeniton:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Koristelu:
ei ole
RAL-numero:
9011
Materiaalin laatu:
PVC
Jalkalistakanavakansi PVC SL20x115x2000 grafiitinmusta,jalkalistakanavarunko tilattava erikseen Jalkalistakanavan kansi SL 20x115 PVC-muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Kansi asennetaan jalkalistakanavarungon SL201151 päälle.




