HAGER - AV-rasia K.5 - HDMI v1.3 typeA LIit. an-al

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - HDMI

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - muu

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334378372

Sähkönumero

7908392

Toimittajan tuotenumero

3315437003

Tukkuerä

10

Käyttö:

HDMI

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

muu

Väri:

alumiini

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

28.3 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

18 mm

HDMI-pistorasia typeA v1.3 90° liittimellä, K.5, alumiini

HDMI-liitäntärasia versio 1.3 tyyppi A 90° kulmaliittimellä liittimellisille välikaapeleille ääni-, kuva- ja datasignaalin välittämiseksi multimediapäätelaitteiden, viihdelaitteiden sekä näyttöjen välillä, Yleisimpiä HDMI-rasiaan liitettäviä viihde- ja päätelaitteita ovat plasma/LDC-televisiot, sateliittivastaanottimet, projektorit, pelikonsolit, DVD/Blueray-soittimet, DVD/HDD-tallentimet ja videokamerat. Asennukseen suositellaan käytettäväksi elektroniikkatilallista kojerasiaa esim. Schneider IMT37324 ja IMT37327 tai Kaiser 1068-02 ja 9062-74

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan