HAGER - Aukkokansi electraplan.AK - Aukkokansi E09 250x70 Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - toinen puoli viistetty kannessa
Toiminto - vakio
Leveys - 250 mm
Asennusaukko - suorakulmainen
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002243466
Sähkönumero
1475568
Toimittajan tuotenumero
AKM250200E09
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
toinen puoli viistetty kannessa
Toiminto:
vakio
Leveys:
250 mm
Asennusaukko:
suorakulmainen
Materiaali:
teräs
Korkeus:
70 mm
Asennusaukkojen määrä:
1
Pituus:
400 mm

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


