HAGER - Johdonsuojakatkaisija sel. 1x16A 25kA - HTN116E 1x16A E-käy 25kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Laukaisukäyrä - E
Nimellisvirta - 16 A
Juontava 0-napa - ei
Nimellisjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613303211
Sähkönumero
3263500
Toimittajan tuotenumero
HTN116E
Tukkuerä
0
Napojen lukumäärä:
1
Laukaisukäyrä:
E
Nimellisvirta:
16 A
Juontava 0-napa:
ei
Nimellisjännite:
400 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Mitoitettu kytkentäkuorma:
25 kA
Ylijänniteluokka:
4
Ympäristön likaantumisaste:
3
Mitoitettu jännitepiikin kestoisuus:
6 kV


