HAGER - Kytkin W.1 - 6/10A/250V/IP55 PPJ har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - harmaa

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334394891

Sähkönumero

2009001

Toimittajan tuotenumero

30763505

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

harmaa

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

76 mm

Laitteen korkeus:

76 mm

Laitteen syvyys:

61.5 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7011

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Valaistustoiminto:

muu

Valaistuksen tyyppi:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Upotussyvyys:

0 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vaihtokytkin pinta-as. (6) 10AX/250VAC jousiliittimillä väri harmaa,käyttölämpötila -40 ... +60 ast

Vaihtokytkin pinta-asennettava, IP55, 1- tai 6-kytkinkäyttöön, kojerunko jousiliittimin. Pintarasia yhdellä kahden kaapelin läpiviennillä ja yhdellä yhden kaapelin tai putken läpiviennillä. Kotelorungon pohja kokotiivisteellä läpivientien ja kiinnityskohtien tiivistämiseksi ja kiinnitystilanteessa hyvän pidon tarjoamiseksi. Tuotteen mukana toimitetaan yksi 2-osainen Wago-rasialiitin ketjutukseen, kotelon pohjassa on kaksi paikkaa varattuna ketjutusliittimille. Pinta-asennusrasiassa on runsaasti tilaa kaapeloinnille kojerungon takana. Kojerunko on helppo kiinnittää pintakojerasiaan pikakiinnitystekniikan ansiosta. Rasian kansiosa saadaan kiinnitettyä turvallisesti Bajonett-pikalukitusruuveilla. Kotelomateriaali on iskuja ja hyvin kestävästä muovista. Tuote on merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti. Tuotteen valmistuksessa on otettu käyttöön Ocean-bound plastic kierrätysmateriaali. Ocean-bound plastic tarkoittaa väärin hävitettyä muovijätettä, joka on kerätty rannikkoalueilta enintään 50 kilometrin etäisyydeltä rannasta, estäen muovin mereen päätymisen. Tuote sisältää 31,3 % Ocean-bound plastic muovia. Kierrätysmuovin käyttäminen suojelee ympäristöä haitalliselta muovijätteeltä ja vähentää tuotteen hiilijalanjälkeä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan